※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OST50 可動式ストッパ タカノ 89938326 OST50 可動式ストッパ タカノ 89938326

可動式ストッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89938326 品番 OST50
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法D(mm)56 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)8 寸法H(mm)5 寸法L(mm)56 ポスト径PD(Φmm)50 寸法l(mm)12 材質STKM11A ストローク(mm)(M)0〜42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする