※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938441
品番
OBS60-100
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
A5052S
寸法D(Φmm)
69.5
寸法D1(Φmm)
60.5
寸法l(mm)
100
寸法d(Φmm)
5
ポスト径PD(Φmm)
60