※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBJ20-50 ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノ 89938457 OBJ20-50 ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノ 89938457

ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)20 注文コード89938457 品番OBJ20-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品はポスト径PDなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質POM(ポリアセタール樹脂) 寸法D(Φmm)25.5 寸法D1(Φmm)20.5 寸法l(mm)50 寸法d(Φmm)3 ポスト径PD(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする