※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
25
注文コード
89938466
品番
OBJ25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
ポスト径PD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
POM(ポリアセタール樹脂)
寸法D(Φmm)
30.5
寸法D1(Φmm)
25.5
寸法l(mm)
50
寸法d(Φmm)
3
ポスト径PD(Φmm)
25