※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBJ38-70 ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノ 89938484 OBJ38-70 ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノ 89938484

ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)38 注文コード89938484 品番OBJ38-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品はポスト径PDなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質POM(ポリアセタール樹脂) 寸法D(Φmm)47.5 寸法D1(Φmm)38.5 寸法l(mm)70 寸法d(Φmm)5 ポスト径PD(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする