※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938493
品番
OBJ50-90
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
POM(ポリアセタール樹脂)
寸法D(Φmm)
59.5
寸法D1(Φmm)
50.5
寸法l(mm)
90
寸法d(Φmm)
5
ポスト径PD(Φmm)
50