※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938502
品番
OBJ60-100
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
POM(ポリアセタール樹脂)
寸法D(Φmm)
69.5
寸法D1(Φmm)
60.5
寸法l(mm)
100
寸法d(Φmm)
5
ポスト径PD(Φmm)
60