※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストックブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
25
寸法H2(mm)
20
注文コード
89940575
品番
FSBLY25-20-Y
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ポスト径PD・寸法H2
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H2(mm)
20
ポスト径PD(Φmm)
25
寸法r1(Φmm)
14.5
寸法r2(Φmm)
23
色
イエロー
材質
SS400