エアホースのカプラ―先端(フチ部分)のメッキが剥がれてエアー漏れが始まったので本品に交換。接続先(メス側)との相性も問題なく無事解決できました。
エアーホースの両端に使い工場の設備エアー源とバキューム装置のエアー入口を接続で使用中。性能取り扱いも良く問題無く使用中です。
エアーの漏れもなく、快適に使用できます。
ホースと一緒に、こちらも買い足しました。
短いサイズのカールエアーホースはありますが、ストレートのホースの製作に使いました。自由な長さのホースの製作に便利です。
とても良い部品を安く手に入れました。次回も購入します。
特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.
使用していたMonotaROの黄色いエアホース、何で傷をつけたか途中で穴が出来た様で空気が漏れていました。”そこだけ”なので修繕したいと問い合わせたら丸一日後に「切断し加工してのご使用を想定しておりませんので、申し訳ございませんがご案内致しかねます」の回答でした…でもレビューの中に” 株式会社川田商会 協栄自工 様”のを見つけたので思い切って取り寄せて…今では問題なく使用できています!ご投稿くださって、ありがとうございました。望んで切る訳でなく止む無く…ですから、本当に助かりました。レビューの有難さを再認識しました