JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック車高灯
車高灯ランプ取付ステー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89949666
品番
502929
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
JET製以外のメーカーの車高灯も取付出来ます。(一部除く)
寸法(mm)
344X40X20
材質
ステンレス
タイプ
2個付用
用途
電装パーツ
注意
※エッジ等に鋭利な部分もございます。手等を怪我されないよう取扱いには十分にご注意下さい。