ハンドルスピンナー 楕円型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89949781 品番 506201
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

パールホワイト 材質アクリル/アルミ 付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚 用途内装パーツ 寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部 適合径(Φmm)26〜32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89949781
2023-10-09
用途:
車のハンドル
小野鉄工所 様 (製造業)

注文画面の表示の写真はパールホワイトですが、黒色でお願いします。

対象商品:
89949806
2021-12-15
用途:
自分の車
その他業種

右左折車庫入れ時にとても便利です。おすすめの商品だと思います。

対象商品:
89949781
2019-08-29
用途:
大型トラックに付けて使用しています。
運輸・通信業

スピナーをつけた上にハンドルカバーもつけれましたので良かったです。ベアリング付きなので軽くていいです!

1人が参考にしています
対象商品:
89949781
2019-05-18
用途:
トレーラーのハンドルに取付け
サービス業

良いと思う。サイズは玉子と同じで、白を選んだから、ハンドルに玉子がついてるみたいです。グリーンのハンドルカバーに似合います。

対象商品:
89949781
2018-10-18
用途:
車のハンドルに

取り付けも簡単に出来て車の色と同じなのでとても満足です。

対象商品:
89949806
2018-05-01
用途:
自動車運転(車庫入れなど)

以前から中華製の安物を使っていましたが、剛性が全然違います。早くこちらを購入しておけば良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする