ダイヤカット丸型ハンドルスピンナー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89949885 品番 506223
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。

スモーク 材質アクリル 付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚 用途内装パーツ 寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部 適合径(Φmm)26〜32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89949885
2024-05-08
用途:
営業車のハンドルに
株式会社白晃 様

しっかりした商品でガタつきも無く滑らかな回転がとても良いです。

対象商品:
89949885
2020-11-05
用途:
トラック運転時
運輸・通信業

握った感じもよく、今のところ特にもんだいありません。

対象商品:
89949876
2018-12-16
用途:
大型ダンプに使用
木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型ダンプで狭いところにバックするときが多いのでスピンナーが握り易くて非常に便利です。ですが、ハードに使っていると半年位でスピンナーからキュウキュウと音が鳴って段々回りが固くなって回らなくなって壊れてます。2つ目も購入しても同じようなキュウキュウって音が出て回りが渋くなってきたので商品パッケージの裏に記載の556で給油してもダメです。分解できないので色々試して逆さまでどっぷりオイルに一晩浸ければ一年位油が切れなく平気です。ちょっとオイルに浸けた程度では効果無いです。メーカーさんに改善点は、中の油切れが早いので良いグリスとかに変えないと耐久性が上がらないと思います。仲間も同じ現象です。

3人が参考にしています
対象商品:
89949867
2017-11-27
用途:
トレーラーの運転時

握り具合も良いし、デザインも良い。
値段的にも、良いと思います。

対象商品:
89949885
2017-04-17
用途:
トラックの運転

握りの大きさが丁度いい感じ、ハンドルカバーの色にも、マッチング

対象商品:
89949885
2016-02-01
用途:
車の車庫入れなどに使用
株式会社 村善 様 (飲食業)

以前他メーカーのを使っていましたが、ハンドルへの固定金具がしっかりしていて満足です

対象商品:
89949867
2019-07-12
用途:
仕事

ボール部分が中心ではない為回すと変形してる。 不良品?

対象商品:
89949885
2016-02-24
用途:
運転
株式会社総合防災設備 様 (建設業・工事業)

サイコー!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする