534354 LED6スーパーダウンライトZ2 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950542

 

534354 LED6スーパーダウンライトZ2 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950542 534354 LED6スーパーダウンライトZ2 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950542

LED6スーパーダウンライトZ2 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89950542 品番534354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

角度調節が可能。ダウンライト、シャーシライトと使用の幅を広げました!!
高輝度LED6個搭載し、抜群の明るさ!地面やシャーシを明るく照らします。
取付け簡単。サイドランプステーに共締めするだけ!

電球の種類LED 用途電装パーツ 材質本体/樹脂、クロームメッキ、ステー/スチール 寸法(mm)25X75X厚さ15 ホワイト 定格DC24V 約50mA(約1.2W) 定格電圧(V)DC24
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89950524
2020-06-09
用途:
マーカー下
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し明るくても良いですね。なかなかよいですが、もう少し!

対象商品:
89950551
2018-03-23
用途:
作業車の路肩灯
合同会社森建自工 様 (製造業)

愛用しています。線が細いのですぐに切れてしまいますが、明るさは抜群で、市販のマーカーステーの裏につけられて角度が変えられるのはいいですね。

対象商品:
89950567
2015-07-24
用途:
自家用車のドレスアップ

防水性にも問題無く、明るさも問題無いです。かなりの満足度です。強いて言うなら、光がもっと広がっても良いかなと思いました。でも全体的に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89950542
2014-11-06
用途:
車の左後輪の照明

照明が拡散タイプだったのでいまいち スポットタイプが良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする