※点灯イメージ

592564 LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950603 592564 LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950603

LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89950603 品番 592564
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!
両面テープで貼るだけの簡単取付け!!

クリアー/グリーン レンズ色クリアー 材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC 高さ(mm)14 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)57.3 発光色グリーン 消費電流(mA)約100(約2.4W) 電球の種類LED
注意
※日野NEWプロフィア・17プロフィア・17レンジャーのステップにもご使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89950594
2017-11-22
用途:
車両部品
有限会社安谷 様

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。リフレクターを兼ねるのと今までのマーカーの穴も隠せます。

2人が参考にしています
対象商品:
89950603
2016-08-23
用途:
特定の敷地への入場の可否を知らせる信号機として使用しています。
悠久礼送株式会社 様

共同で利用している施設への入場管理の為の信号機として使用していますが、赤色は五個で×のマークを形成して入場不可、緑色は六個で丸印を形成して入場可として利用しています。 主に日中明るい時間帯に使用している為、はっきり見えて非常に役立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする