8角泡入スリムノブ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89950822 品番 561955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。
3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。
長さは100mmと150mmの2タイプがあります。

クリアー 全長(mm)150 寸法(Φmm)30 口径(mm)12×1.25 材質アクリル 付属品10×1.25変換アダプター:1個 用途内装パーツ 寸法(mm)Φ30×150
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89950865
2025-12-30
用途:
日野トラック使用
有限会社フーエバー 様 (製造業)

デザイン、サイズ探してた感じの物にぴったりです。ありがとうございました。

対象商品:
89950926
2025-05-25
用途:
150mm 軽自動車に装着
まっちゃんさーびす 様

昔は太くて長いのが好きだったが、
普通自動車にもこのくらいの太さのものが一番使いやすい。

重くもなく長すぎることもなく、丁度いい!!
見た目のバランスもいいしシフトチェンジしやすいです。

最下の円錐形の飾りカバーを取るとけっこうカッコいい。

ジェットさんからこのサイズのラインナップもっと増やして欲しい。

対象商品:
89950813
2021-04-07
用途:
シフトノブ交換用

いすゞの大型トラック用に購入しました。
シフトチェンジが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89950901
2018-06-02
用途:
トラック野郎
製造業

コスパが抜群。ちょっとだけ贅沢を言えば、直径があと5ミリ大きいサイズのバリエーションがあってもいいかな。

対象商品:
89950874
2018-11-20
用途:
シフトノブ交換
運輸・通信業

送られてきてビックリ!細い・・・直ぐに交換をしてもらいました。30mmの太さだと細すぎでした!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
89950865
2015-05-19
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も、良く大変良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする