ドラゴンシフトノブ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)12×1.25 注文コード89950962 品番561792
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!

クリアー 全長(mm)110 寸法(Φmm)44 口径(mm)12×1.25 材質樹脂 付属品10×1.25変換アダプター:1個 用途内装パーツ 寸法(mm)Φ44×110
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89950987
2018-04-16
用途:
トラックの運転
タツミパック 様 (製造業)

純正よりも長くなった事で、ギアがすんなり入りやすくなりました。正直他の車からは見えませんが、自己満足です。とても気に入っています。

対象商品:
89950987
2017-06-07
用途:
運転時
製造業

握り具合もちょうどよく喜んでおります。
又、何かございましたら、よろしくお願いいたします。

対象商品:
89950987
2017-07-09
用途:
マイカーに
製造業

思ってより商品、良かったです。
発送も早し満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする