MLG-3033 オフィスチェア モノタロウ 89951382 MLG-3033 オフィスチェア モノタロウ 89951382 MLG-3033 オフィスチェア モノタロウ 89951382 MLG-3033 オフィスチェア モノタロウ 89951382

オフィスチェア

(79件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード89951382 品番MLG-3033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座面上下昇降式ガス式タイプ。
別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×870〜985 肘掛別売り(品番:029) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×410 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)7.8 種類オフィスチェア 全高(mm)870〜985 本体質量(kg)7.8 キャスター径(Φmm)50(幅53) 関連部品40702586 色(座面)グレー 色(背面)グレー
取扱説明書:(5.3MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床や
カーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89951382 MLG-3033 52960907 - オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951373
2023-08-24
用途:
事務椅子として
医療・福祉・介護関連業

あんかではあるが、価格に見合う程度の商品に,感じました。

対象商品:
89951382
2021-10-28
用途:
事務作業用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで大手メーカーのイスを使用していたのもありますが、正直イス自体が軽くてバランスを崩したら簡単にこけてしまいそうだなと感じます。
座面の布は高級感があるので、イス自体の軽さを除けば満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89951382
2021-12-04
用途:
店舗の事務所の椅子として使用
有限会社 章 様 (卸売・小売業)

値段の割には、使用感は良いと思います。事務作業には十分な機能を備えていると思います。

対象商品:
89951382
2021-07-06
用途:
事務用
A.Z.TRADING株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やや座面が小さいような気がしますが割引日に購入したので4千円しない位でした。組み立ても簡単でしたのでお安い購入だったのではないかと思います。これで座面のヘタリも問題無ければ星五つです。

1人が参考にしています
対象商品:
89951373
2020-10-02
用途:
パソコン作業時に使用
農・林・水産業

上下調節出来、クッション性もありもう1台購入希望したいです

対象商品:
89951373
2020-10-15
用途:
パソコン作業時
農・林・水産業

クッション性もよく快適に作業できます
座椅子の肌触りがいいですね

対象商品:
89951382
2021-03-05
用途:
事務所にて
製造業

組立は工具いらず簡単ですぐに出来上がるのは良いのですが、
背もたれの外側のゴム部分が所々浮いているというか、はがれているというか…
後ろから見ると凄く安っぽく見えます。
まぁ、この値段だから仕方ないのかもしれませんが。

対象商品:
89951382
2020-03-30
用途:
事務室にて、事務作業中
卸売・小売業

値段が安かったので、もっと安い感じかと思ったが、届いたらしっかりしてるし普通に使える椅子でした。他の古い椅子も変えようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする