ツジトミ
ツジトミの 内装資材
ツジトミの カーペット・フロア
ツジトミの パンチカーペット
パンチカーペット(スタンダード)ロール巾910mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
材質
ポリエステル100%
注文コード
89955643
品番
L-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)
910
長さ(m)
25
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
約3.8
タイプ
ロール品
防炎性能試験番号
ES790569
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
商業施設やイベント会場などの大型の現場への配送はできません。予めご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません