L-7 パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm ツジトミ 89960044

パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1巻(25m)材質ポリプロピレン100%注文コード89960044品番L-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

幅(mm)1820長さ(m)25材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)約3.8タイプロール品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
個人宅及び、商業施設やイベント会場などの大型の現場への配送はできません。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89960044
2017-07-18
用途: 通路上の敷物として使用
教育・研究機関

床面の形に合わせてカットして、接着設置するのに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする