用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
適合管外径(Φmm)18材質ステンレス形状ユニオン寸法L(mm)78.9寸法d(mm)15.1寸法L1(mm)47.4ドリル径(Φmm)26.0寸法A(mm)24.4寸法B(mm)22.0寸法l(mm)58.7寸法l1(mm)37.3二面幅H(mm)30適合チューブ外径D(Φmm)18パネル厚さt(mm)16.8二面幅h(mm)30二面幅h1(mm)30