用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
R(PT)1/2適合管外径(Φmm)9.52材質ステンレス寸法L(mm)46.22寸法d(mm)7.11寸法A(mm)16.76寸法B(mm)19.30寸法l(mm)38.86二面幅H(mm)17.46適合チューブ外径D(Φmm)9.52二面幅h(mm)22.22適合チューブ外径ΦD(inch)3/8二面幅H(inch)11/16二面幅h(inch)7/8