用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
R(PT)3/4適合管外径(Φmm)19.05材質ステンレス寸法L(mm)50.54寸法d(mm)15.74寸法A(mm)24.38寸法B(mm)21.84寸法l(mm)40.38二面幅H(mm)28.57適合チューブ外径D(Φmm)19.05二面幅h(mm)26.98適合チューブ外径ΦD(inch)3/4二面幅H(inch)1-1/8二面幅h(inch)1-1/16