画像準備中

チップ WXGU-JSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 形状六角形80° コーナー半径(mm)0.1 注文コード89965057 品番WXGU040301MR-JSS AH725
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は形状・コーナー半径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質AH725 コーナー半径(mm)0.1 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° 用途低抵抗型仕上げ(自動盤外径用) 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)2.7 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする