用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
R(PT)1/8適合管外径(Φmm)1.58材質ステンレス寸法L(mm)24.38寸法d(mm)1.27寸法A(mm)8.63寸法B(mm)10.92寸法l(mm)20.57二面幅H(mm)7.93適合チューブ外径D(Φmm)1.58二面幅h(mm)14.28適合チューブ外径ΦD(inch)1/16二面幅H(inch)5/16二面幅h(inch)9/16