用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
R(PT)1適合管外径(Φmm)25.4材質ステンレス寸法L(mm)62.23寸法d(mm)22.35寸法A(mm)31.24寸法B(mm)26.41寸法l(mm)50.03二面幅H(mm)38.10適合チューブ外径D(Φmm)25.4二面幅h(mm)41.27適合チューブ外径ΦD(inch)1二面幅H(inch)1-1/2二面幅h(inch)1-3/8