CBFC2-4R ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック 89968114

 

CBFC2-4R ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック 89968114
CBFC2-4R ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック 89968114

ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)3.17注文コード89968114品番CBFC2-4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途
HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
Rc(PT)1/4適合管外径(Φmm)3.17材質ステンレス寸法L(mm)49.25寸法d(mm)2.28寸法L1(mm)30.95ドリル径(Φmm)8.33寸法A(mm)12.70寸法l(mm)42.90寸法l1(mm)24.63二面幅H(mm)11.11適合チューブ外径D(Φmm)3.17パネル厚さt(mm)12.70二面幅h(mm)19.05適合チューブ外径ΦD(inch)1/8二面幅H(inch)7/16二面幅h(inch)3/4二面幅h1(inch)1/2二面幅h1(mm)12.7
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする