用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
Rc(PT)1/4適合管外径(Φmm)6.35材質ステンレス寸法L(mm)51.81寸法d(mm)4.82寸法L1(mm)33.52ドリル径(Φmm)11.50寸法A(mm)15.24寸法l(mm)44.45寸法l1(mm)26.16二面幅H(mm)14.28適合チューブ外径D(Φmm)6.35パネル厚さt(mm)10.16二面幅h(mm)19.05適合チューブ外径ΦD(inch)1/4二面幅H(inch)9/16二面幅h(inch)3/4二面幅h1(inch)5/8二面幅h1(mm)15.87