HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
HDガゼットPE袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
89968383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
サイズ
S
幅(mm)
220(320)
高さ(mm)
265
メーカー商品コード
006662501
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.05
色
半透明(乳白)