HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
HDガゼットPE袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
89968392
品番
-
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
サイズ
M
幅(mm)
220(360)
高さ(mm)
310
メーカー商品コード
006662502
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.05
色
半透明(乳白)