スウィートパック 合掌ガゼット OPP トレゾア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89968724 品番 6+5×20
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

用途クッキー・あられ・ラスク等 仕様ヒートシール可 材質OPP20/CPP20 幅(mm)60 厚さ(mm)0.04 高さ(mm)200 タイプ乾燥剤使用可 全幅(mm)110 質量(g/枚)1.75 マチ(mm)50 メーカー商品コード006727000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89968733
2020-02-20
用途:
焼き菓子を入れて販売
製造業

見栄えもよく、可愛いです。リピートして使用しています。
金額がもう少し低価格だと嬉しいです。

対象商品:
89968742
2016-07-22
用途:
商品の梱包用
焙煎工房「岳」 様 (製造業)

挽いていない珈琲豆を200グラム程度入れるのに良いサイズとして使用しています。
色合いとデザインについては小さい方と同じく気に入っていますが、このサイズだと商品の重さ的にマチ部分が外側に膨れて、若干型崩れしてしまうのが気になります。値段との兼ね合いで仕方のない部分ではありますが、もうちょっと厚みが欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする