スウィートパック 合掌ガゼット OPP

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89968751 品番 6+5X20
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

材質片面ヒートシールOPP40 用途クッキー・あられ・ラスク等 仕様ヒートシール可 幅(mm)60 厚さ(mm)0.04 高さ(mm)200 タイプ乾燥剤使用可 全幅(mm)110 質量(g/枚)1.75 マチ(mm)50 メーカー商品コード006723000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
お菓子販売時の包装
飲食業

菓子の包装に使用。
シーラーもでき、とても便利に使えました。
お手頃価格なのもお気に入りです。

対象商品:
89968751
2023-04-05
用途:
お茶の個包装
サービス業

品質はHEIKOさんなので全く問題なし
他店より安く購入出来て助かりました
引き続きこちらで購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89968767
2020-12-25
用途:
マフィンを入れるため
製造業

大きさが丁度良く、とてもいい感じです。ただ、頻繁ではないのですが、商品を入れるために開く時に開きにくかったり、破れたりしてしまう事があります。それ以外は全く問題なく使用させていただいております。

対象商品:
89968751
2021-03-12
用途:
焼き菓子の販売用として
卸売・小売業

焼き菓子の個包装に万能です。高さが少し低めのものがあれば購入したい。

対象商品:
89968751
2021-01-18
用途:
ラスク用袋
ぱんやPasso 様 (飲食業)

透明度も高く、丈夫でシワになりにくいし、乾燥剤封入可なので重宝しています。

対象商品:
89968767
2020-07-07
用途:
カップケーキの包装
製造業

opp袋を買うのはモノタロウさんと決めています(^^) コスパ最高です!乾燥剤をいれて使用してますが、大きさもいろいろあるのでカップケーキに用、パウンド用と二種類購入してます。10%オフのメールが嬉しいですね。

対象商品:
89968751
2018-07-06
用途:
焼いたクッキーを入れ、熱処理して密封してます。
Laniakea 様 (卸売・小売業)

上部に切込みがあり、開けやすくなっているし、シリカゲルを入れて、熱処理で密封すると、1ヶ月近く湿気なく保存出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
89968751
2018-08-07
用途:
クッキーの販売
製造業

60g〜100g入れるのにちょうどよい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする