曜日別特売
8+7X25 スウィートパック 合掌ガゼット OPP HEIKO 89968776

8+7X25 スウィートパック 合掌ガゼット OPP HEIKO 89968776
8+7X25 スウィートパック 合掌ガゼット OPP HEIKO 89968776

スウィートパック 合掌ガゼット OPP

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)80
内容量1袋(100枚)注文コード89968776品番8+7X25
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

用途
クッキー・あられ・ラスク等
材質片面ヒートシールOPP40仕様ヒートシール可幅(mm)80厚さ(mm)0.04高さ(mm)250タイプ乾燥剤使用可全幅(mm)150質量(g/枚)2.91マチ(mm)70メーカー商品コード006723002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: お菓子販売時の包装
飲食業

菓子の包装に使用。
シーラーもでき、とても便利に使えました。
お手頃価格なのもお気に入りです。

対象商品 : 89968751
2023-04-05
用途: お茶の個包装
サービス業

品質はHEIKOさんなので全く問題なし
他店より安く購入出来て助かりました
引き続きこちらで購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 89968767
2020-12-25
用途: マフィンを入れるため
製造業

大きさが丁度良く、とてもいい感じです。ただ、頻繁ではないのですが、商品を入れるために開く時に開きにくかったり、破れたりしてしまう事があります。それ以外は全く問題なく使用させていただいております。

対象商品 : 89968751
2021-03-12
用途: 焼き菓子の販売用として
卸売・小売業

焼き菓子の個包装に万能です。高さが少し低めのものがあれば購入したい。

対象商品 : 89968751
2021-01-18
用途: ラスク用袋
ぱんやPasso飲食業

透明度も高く、丈夫でシワになりにくいし、乾燥剤封入可なので重宝しています。

対象商品 : 89968767
2020-07-07
用途: カップケーキの包装
製造業

opp袋を買うのはモノタロウさんと決めています(^^) コスパ最高です!乾燥剤をいれて使用してますが、大きさもいろいろあるのでカップケーキに用、パウンド用と二種類購入してます。10%オフのメールが嬉しいですね。

対象商品 : 89968751
2018-07-06
用途: 焼いたクッキーを入れ、熱処理して密封してます。
Laniakea卸売・小売業

上部に切込みがあり、開けやすくなっているし、シリカゲルを入れて、熱処理で密封すると、1ヶ月近く湿気なく保存出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 89968751
2018-08-07
用途: クッキーの販売
製造業

60g~100g入れるのにちょうどよい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする