スウィートパック 合掌ガゼット OPP ルバン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89968794 品番 7.5+6X20
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

材質片面ヒートシールOPP40 厚さ(mm)0.04 幅(mm)75 全幅(mm)135 高さ(mm)200 マチ(mm)60 タイプ乾燥剤使用可 メーカー商品コード006725100 用途クッキー・あられ・ラスク等 仕様ヒートシール可 質量(g/枚)1.97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89968785
2021-04-04
用途:
商品のお試し用
フクモモangel 様 (卸売・小売業)

いつも使ってます。シーラで挟むと何ヵ所かに使えるから便利です

対象商品:
89968785
2018-06-20
用途:
クッキーの袋用
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

近所の店よりも安く買えるのでリピート買いをさせていただいています。

対象商品:
89968794
2016-07-06
用途:
シフォンケーキの包装
パン工房 Bamboo leaf 様 (製造業)

カットしたシフォンケーキを入れています
マチつきで厚みがあるシフォンケーキを入れるのに
良いサイズです
またりピします

対象商品:
89968803
2015-11-10
用途:
お菓子を作っていれています
NPO法人地域活動支援センターあなん 様

何度目かの購入です。5%引きで購入したので、特にお買い得感があります。製品としてはなんの問題もありません。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする