PET円筒ケース(クリスタルボックス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 89968837 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
入口が内側にカールしているため、4〜6mm狭くなっております。

商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.25 深さ(mm)150 メーカー商品コード006854241 直径×深さ(mm)50×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
ハイドロカルチャーの容器として
建設業・工事業

本来のギフト包装やディスプレイ用途とは全然違いますが、ハイドロカルチャーの植え込み容器として使用。透明度が高いガラスや樹脂素材の手頃な円筒型容器というのがなかなか見つからず、代用品として購入してみました。

商品画像では判りづらいですが、容器本体はシームレスの一体成型ではなく側面・底面ともに継ぎ目があります。ディスプレイ用途などでは注意が必要となりますが、継ぎ目自体は隙間なく完全に溶着されており、水を満たしても漏れる心配はありません。

薄いPET素材なので空の状態ではペコペコへこんで心もとないですが、ハイドロボールを充填して水を満たすとしっかり安定します。高さが違うケース三種類で段差をつけて、試しにコーヒーの苗木を植え込んでみましたが、透明度が高く薄い素材なので容器自体が目立たず、石柱に直接植え付けたような趣きで植物がきれいに引き立って見えます。

細身なので水切れしやすく根がなじむまでは給水に気をつかいますが、ハイドロボールの粒を大き目(中粒〜)にすることである程度、給水間隔を引き延ばすことができます。現行販売品では容器の大きさから植えつけられる鉢植えのサイズも限られてしまうので、現在(2024/12)ほとんどが取扱い終了となっている、直径80mm以上の容量の大きい商品の販売再開を希望します。

対象商品:
89968891
2021-12-17
用途:
商品の梱包
製造業

特に不満もなく普通に使えるので、良い商品だと思います。蓋も硬すぎずゆるすぎず、着脱しやすいです。局面に剥がれるタイプの小さい値札を貼るととても剥がれやすいので、底面か蓋に張ったほうが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
23391192
2020-10-03
用途:
マルシェなどのイベントで商品を封入
その他業種

透明なので中身が見やすく、潰れたりせずしっかりしているので、一度にたくさんまとめて運べて便利でした。

対象商品:
23391174
2019-07-04
用途:
紙コップを入れています。
卸売・小売業

ウォーターサーバーの上で7オンスの紙コップを入れています。別のサイズには木製マドラーを入れています。フタ付きでホコリが入らないので衛生的です。本来の使い方ではないですが、 軽くて透明で使いやすいです。ただ、洋菓子店でクッキーなどが入っている使い捨て容器なので、消耗品だと考えるとちょっと高いような気がします。

4人が参考にしています
対象商品:
23391192
2019-01-20
用途:
人形を入れて飾る
医療・福祉・介護関連業

クッキー入れという説明だったのでどうかなと思いましたが、案外と丈夫で
重ねて置けるので重宝しそうです。サイズがあればまた購入したいです。

対象商品:
23391192
2018-12-17
用途:
プレゼント用商品のケース
株式会社アルベロ 様 (サービス業)

とても丁寧に作られている完成度のある製品です。商品のプレゼント用に使用しますが、決して安っぽくなく、このまま商品を飾れるほどの製品で満足です。このサイズからコストが高くなるので、コストパフォーマンスがよくなればもっと購入したいです。他社でのほとんどみかけない製品なので大変貴重です。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89968846
2019-03-13
用途:
お菓子詰め
飲食業

丁度良い大きさでした。オペレーターの対応もよかったです。

対象商品:
23391086
2019-11-02
用途:
モデルクラフト
その他業種

継ぎ目が弱く、使用に耐えませんでした、シームレス商品があるといいですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする