- PET円筒ケース12P HEIKO 89968934

- PET円筒ケース12P HEIKO 89968934
- PET円筒ケース12P HEIKO 89968934

PET円筒ケース12P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径×深さ(mm)135×50
内容量1箱(12個)注文コード89968934品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。
サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。
口部分がカールしているので、安全で丈夫です。

商品タイプ本体材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50メーカー商品コード006854251直径×深さ(mm)135×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89968925
2021-04-12
用途: ラッピングボックスとして使用
D★Trust製造業

ハンドメイドのキーホルダーやバッグチャームの
ラッピングボックスとして使用しました。
しっかりしていて蓋も閉めやすく
とても良かったです。
12個で一つの箱に入って届くので
そのまま納品に使えました。

対象商品 : 89968934
2019-06-14
用途: ゼリーの型
教育・研究機関

割としっかりとしていて、60度くらいのゼリーを流し込んで固めたのですが、しっかり固まってくれたので、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 89968925
2019-04-15
用途: 分析用のサンプリング試料保管用
JXエンジニアリング株式会社製造業

板厚が薄くて、若干華奢な感じ。もう少し丈夫なものがほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89968925
2018-12-25
用途: ハンドメイド作品のパッケージ
製造業

使いやすい大きさで美しいケースです。蓋の密閉性もしっかりしていて安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする