バーガー袋 未晒無地

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 89969555 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。
電子レンジ不可。

質量(g/枚)4.0 材質未晒50g/m2+PE13μ 寸法(mm)180×180 サイズM メーカー商品コード004738253

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89969555
2022-05-30
用途:
商品の梱包
Kitchen293 様 (飲食業)

この大きさがベスト
この量もベスト
今後も利用させていただきます

対象商品:
89969555
2022-01-28
用途:
バーガの包み紙として使用。
飲食業

大きすぎず小さすぎずサイズ感もぴったりで重宝しています。

対象商品:
89969555
2022-02-01
用途:
食品包装
その他業種

厚くしっかりとした材質です。それはとりあえず良いのですが、使用例画像のチェッカーMはもっと薄い材質のものです。実際はそちらと同等の薄さのものが必要だったので、結局このバーガー袋は厚すぎて使用できませんでした。使用例イメージと異なることは非常に困ります。

対象商品:
89969564
2021-01-07
用途:
商品提供に使用
その他業種

思った物が届きました。
使い勝手も良いです。
届いたタイミング良い

対象商品:
89969564
2017-08-30
用途:
バーガー包装に
飲食業

ソースがこぼれにくく、白よりも固めで使い勝手がいい!

対象商品:
89969555
2016-05-08
用途:
ハンバーガーの包装
飲食業

厚手でソース類がしみなくて扱いやすいです。中に入れるもののおいしさがワンランクアップする気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする