HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ブライトバッグ ワイン1本用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
89969661
品番
ギン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
100
幅(mm)
110
高さ(mm)
365
材質
(表面)PP貼り、口ボール・底ボール付、(使用原紙)コート紙140g/m
2
、(手紐)PP
寸法(mm)
110×100×365
色
ギン
メーカー商品コード
006459203