5N ペーパーカップ ギンガム HEIKO 89969783

ペーパーカップ ギンガム

(8件のレビュー)
取扱い終了
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)
内容量1パック(100個)注文コード89969783品番5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

人気のギンガムチェック柄には、赤・青・黄の3色ございます。可愛い、オシャレなど、柄入の紙コップはお店のイメージ作りにも活躍します。飲み物だけでなくお菓子を入れたりお花を飾るアレンジもおすすめです。

用途
飲食用
寸法(mm)66×73×47内容量(mL)150容量(mL)150入数100メーカー商品コード004535517
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969765
2020-08-27
用途: 会社でお客様へのお茶出しに使用

まだ使用しておりませんが、とても赤のギンガムチェックが可愛く、コスト的にこの値段なら満足です。

対象商品 : 88627822
2020-06-03
用途: 野外で水分補給する時に使用しています。
サービス業

ちょうどいい大きさで、100個単位の注文でしたので購入しました。気に入ってます。ありがとうございました。

2020-05-04
用途: 家庭用
その他業種

思ったより小さかったけど...
かわいいカップでした。
200mlサイズが一般的なんですね。

対象商品 : 88627822
2017-07-08
用途: 事務所内での社員が使用
株式会社ライブ不動産業

今まで使用していた紙コップよりかなりお得なのに、全く損傷ありません。ギンガムチェックは可愛いですし、大満足です。

対象商品 : 89969783
2017-05-17
用途: シフォンケーキの製造

しっかりしたペーパーカップで安心して使えます。縁をクリップで留めて逆さに吊るして冷ましますが外れにくく重宝しています。

対象商品 : 89969765
2017-10-14
用途: カップケーキの出荷用に利用しています。
海凛房

大満足の商品で、長く使用しています。これからも末永く使っていきたいと思っています。

対象商品 : 89969765
2016-09-29
用途: 食堂に置いてます
八和エレック株式会社

たまに購入してますが、特に不良品もなく普通に使えてます。

対象商品 : 89969774
2015-04-03
用途: サーバーにて使用

ブルーのギンガム購入
ホットコーヒーで使用しても大丈夫でした。
今のところ不良品も出てないので、購入選択肢の1つに入れたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする