ペーパーカップ 白 ハンドル付き

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード89969826 品番004536037
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
入数100 材質紙(バージンパルプ) ホワイト 高さ(mm)81 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)73 容量(満杯)(mL)約215 容量(オンス)7 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)73×51×81 底径(Φmm)51 寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×81 メーカー商品コード004536037 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89969826
2022-09-12
用途:
温かい飲み物を飲用時

取っ手が少し短くて頼りない。温かい飲みものをいれて持とうとするとバランスが悪くコップ側に指が触れてしまう。指を通さず取っ手をつまみ上げる事で
解消できます

1人が参考にしています
対象商品:
89969826
2022-01-18
用途:
お客様の接待
真柴理髪店 様

コーヒーやお茶を提供する時、以前は違う物を使用してたが、この商品は使い勝手が良いので満足してる。

1人が参考にしています
対象商品:
89969826
2022-06-03
用途:
来客用
有限会社 磐周教育用品 様 (サービス業)

とても使いやすく重宝しています。引き続きの購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
89969826
2021-03-26
用途:
美容室のお客様に
卸売・小売業

熱い飲み物も気にせずに持てるので安心してお客様にお出し出来ます。欲を言えばもう少しハンドルがシッカリとしてるとさらに良くなると思います

1人が参考にしています
対象商品:
89969826
2020-01-07
用途:
置く以外作業でちょっと使いたい時

わがままなのですが、もう少し大きいサイズの物があればと思ってしまいます。
マグ(カップ)程度の容量があればと思います。
また、必要な時に市販の店でなかったので非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする