HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
スウィートパック 合掌ガゼット トレゾア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
89970081
品番
8+7X25
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
用途
フィナンシェ・マドレーヌ・パンケーキなど
仕様
ヒートシール可
材質
マットバリアOP20/LLDPE40
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.06
高さ(mm)
250
タイプ
乾燥剤・脱酸素剤使用可
全幅(mm)
150
質量(g/枚)
4.32
マチ(mm)
70
メーカー商品コード
006728002