木目箱

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 89970194 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質メタル紙 寸法(mm)188×130×33 シルバー(内側) サイズ 耐油性耐油性なし メーカー商品コード004210002 室数1
注意
※電子レンジ不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89970194
2021-03-04
用途:
テイクアウト用に購入
たかみや飾り巻き寿司教室 様 (飲食業)

蓋が一体型になっているので便利です。
サイズも数種類あるので、用途におうじて利用させてもらっています。

対象商品:
89970176
2020-12-07
用途:
お持ち帰り用容器
SENTIAL JOBS PTE. LTD. 様 (飲食業)

サイズが細かく分かれているので折箱に合わせて量の調整をする必要が無いのがありがたい

対象商品:
89970185
2020-04-28
用途:
いなり寿司や巻き寿司の入れ物に
味楽庵 なか山 様 (飲食業)

以前は箱と蓋が完全に分離したものを使っていたのですがこれは一体型なので便利です。

対象商品:
89970185
2015-01-29
用途:
出勤時持参する昼食の弁当用

昔からある、中にアルミを張った紙折箱です。たぶん海苔巻きとかおいなりさん、お赤飯を入れるんだと思いますが、毎日の弁当用に使用してます。難点は、中張りのアルミで電子レンジにはかけられないこと。蓋をしたままレンジにかけたら全く温まらず、ふたを開けて再度かけたら激しく火花が散りました。これは100%用途の間違いですが、会社でレンジ温めをしたい方にはお勧めしません。案外漏れにも強いので、温めないで良いお弁当にはお勧めです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする