刷毛 ニス用 万能タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 89970255 品番 10
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。

サイズ(号)10 寸法(mm)30 毛丈(mm)30 玉厚(mm)13 材質(柄部)天然木 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)30
注意
※使用前に手で軽くしごいて抜毛を取って下さい。
※ラッカーシンナーや強い溶剤は避けて下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89970264
2024-11-04
用途:
木工製品へのニス塗装
製造業

木部製品への塗装に使用、ニス塗料の毛への含みも十分でキレイに濡れました。心配した抜け毛もさほど感じず、使い捨てするにも比較的気軽に使えるお値段でありがたい、価値あり商品だと思います。また使いたいと思っております

対象商品:
89970255
2023-05-18
用途:
ペンキを製品に塗るとき

ペンキや製品の材質によっては 万能刷毛では 綺麗に塗ることができないときがあります  柔らかい刷毛は高いので ニス用の刷毛を使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
89970255
2023-07-10
用途:
鉄部補修時のタッチアップ補修塗装
建設業・工事業

塗装屋さんじゃないのでちょっとした補修塗装程度には使い捨て出来る刷毛が便利です。

対象商品:
89970255
2023-02-21
用途:
木工水性ステイン塗布
製造業

まとめて購入でき満足です。
品質も必要十分、文句なし。

対象商品:
89970255
2021-06-04
用途:
遜色なしです
脇浜電業株式会社 様 (建設業・工事業)

普段使用していたものからモノタローブランドへ変更しました。 不安はありましたが
遜色なく利用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
89970273
2020-10-24
用途:
油性塗料の塗装
教育・研究機関

同等品が他社からも多数販売されていますが,価格を参照し,モノタロウブランドの品を導入しました.油性塗料に対しても問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
89970264
2021-02-03
用途:
塗装作業

リピーターです。コストパフォーマンスが良い。惜しくない。

対象商品:
89970255
2018-01-06
用途:
塗装作業
建設業・工事業

他のレビューで見るほど抜け毛も気になりません。 コスパ最高だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする