※写真は片開きです
四国化成
四国化成の 玄関まわり
四国化成の 門扉・門柱
バリューアコーA1型(両開き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
落し棒数
4
色
ステンカラー
注文コード
89970867
品番
VA1C-450WSC
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
落し棒数・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。
確実にロックできるツインラッチ。
中間落し棒を標準装備。
シリーズ
バリューアコー
付属品
鍵2本付
仕様
自在キャスター、独立調整、両開対応
材質
アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
幅(mm)
(全幅)4505、(開口幅)4360、(たたみ幅)320×2
色
ステンカラー
高さ(mm)
1250
タイプ
キャスタータイプ(両開き)
キャスター数
4
鍵
簡易錠
落し棒数
4
パンタ数
7×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000