アイガー 充電蛍光灯型投光器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89972138 品番 EKM7659
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。

消費電力(W)9 全光束(Lm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×34×40 充電時間(時間)7 (満充電で緑ランプに変化) 点灯時間(時間)強4/弱24 付属品ACアダプター、USBケーブル 仕様9W / 500ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-22 電球の種類蛍光灯
関連資料:(0.95MB)
注意
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
塗装後のゴミ確認作業
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも十分で、特に膝より下の方の確認に重宝しています。
今まで大きな蛍光灯ユニットを動かしながら確認していました。
充電式なので、自由に持ち運べて重宝しています。

製品自体の保持には問題ないのですが、もう少し磁力が強い方が手などが当たった時の落下防止に良いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする