画像準備中

クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット キャスター数6 仕様自在キャスター、独立調整 ステンカラー 注文コード89972163 品番CD2MC-580WSC
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はキャスター数・仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー 付属品鍵3本付 仕様自在キャスター、独立調整 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 幅(mm)(全幅)5840、(開口幅)5720、(たたみ幅)380×2 ステンカラー 高さ(mm)1050 タイプキャスタータイプ(両開き) キャスター数6 シリンダー錠 落し棒数2 パンタ数13×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする