45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235

45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235
45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235
45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235
45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235
45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235
45079 ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 89972235

ATバルサ材 10枚組

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法5×80×600 (1枚当たり)(mm)
内容量1セット(10枚)注文コード89972235品番45079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,801
販売価格(税別)
3,455

軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。

材質バルサ材寸法(mm)5×80×600 (1枚当たり)包装形態シュリンクパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89972208
2024-05-10
用途: 模型工作

近くで入手が難しかったので助かりました。
品質が不揃いだったのでソフトからハードまで手作業で仕分けをして使用しています。
製品的のは満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89972235
2023-11-14
用途: 疑似餌づくり
自動車・二輪車・自転車関連業

10枚組での個々のばらつき(硬さ)はありますが、価格からすると十分だと思います。t=6mmがあれば尚よいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89972217
2023-03-06
用途: 木工模型の製作
製造業

最近入手がむつかしくなってきたバルサ材です。市価と比べるとかなりお安く購入でき、ありがたく感じています。
ただ、完全に無垢なバルサ材ではなく、集成材です。ただし接着部位に段差が出たり手触りが違ったりしたことはありませんので、安心して使えます。ただし、サンディングなどする際に材の硬さの違いで若干サンディング具合に差ができそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 89972217
2023-06-13
用途: 木工用
教育・研究機関

有り難うございました。緊急に必要になりましたが、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする