曜日別特売
GLY-25Z GLY-Zパッキン 阪上製作所 89972305

GLY-Zパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)33
33
18
20
24
26
28
30
36
40
41.5
42
45
45.5
46
50
55
60
63
65
70
73
75
80
85
90
100
110
115
120
125
140
150
160
180
200
235
250
内容量1個注文コード89972305品番GLY-25Z
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。

材質エスキットラバー寸法d(mm)25寸法D(mm)33寸法H1(mm)(RK703)5.2寸法G(mm)5.7寸法D1(mm)32.1寸法L(mm)3寸法l(mm)1.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89972497
2023-07-17
用途: エアーシリンダーのメンテナンス
有限会社日野広陵工場製造業

商品に関しては、しっかりしているので申し分ないですが、もうすこし納期を早くほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする