四国化成
四国化成の 玄関まわり
四国化成の 門扉・門柱
クレディアコー2型(レールタイプ・片開き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89972407
品番
CD2-295SSC
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズ
クレディーアコー
付属品
鍵3本付
仕様
フラットレール
材質
アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
幅(mm)
(全幅)2950、(開口幅)2450、(たたみ幅)450
色
ステンカラー
高さ(mm)
1250
タイプ
レールタイプ(片開き)
車輪
3
鍵
シリンダー錠
パンタ数
13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000