No.307-S1 ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEX 89972698

No.307-S1 ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEX 89972698
No.307-S1 ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEX 89972698

ミニスタ72 ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89972698品番No.307-S1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット
72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です
豊富なビットで色々なネジ締めに対応します
ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付
1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入

用途
狭い箇所の作業に最適
先端形状プラス、マイナス、六角レンチ、へクスローブ、ボックス先端刃幅(mm)6先端サイズ(#)No.1・No.2・No.3セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする