超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25L) 注文コード 89972847 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

『サンマテラーフレア』は、塗布するだけでコンクリート劣化を抑制する表面含浸剤です。
かぶり部分のコンクリートに超遮水層を形成し、水や塩化物を遮断。
塗膜形成しない為紫外線劣化はありません。
鉄筋の腐食を防ぎコンクリートの耐久性を維持します。
ウレタン防水等の塗膜型防水ではなく塗膜を形成しない含浸防水です。
コンクリートの通気性を確保することでコンクリートの健全化維持に貢献します。
環境に影響を及ぼす有害物質は全く含まれていません。

用途長期に渡る遮水、凍結融解性改善、塩化物イオン侵入抑制、鉄筋防錆、タイル目地からの吸水防止、塩害抑制、中性化抑制、エフロ抑制、防汚、防カビ、アルカリ性付与 危険物の類別非危険物
注意
※施工可能環境は-20℃〜60℃、素地が凍結している場合は溶かしてください
※素地に付着しているカビ・藻類・油・汚れ・白華等は高圧洗浄機で除去してください
※酸洗い不可。酸洗いを実施した場合はアルカリ洗浄液等で適切な中和処理を実施すること
※塗布面は超撥水の為、塗装・左官等を施工しても十分な付着強度が得られない為、ご注意ください
※0.3mm以上のひび割れやジャンカ等の補修を行ってください
※ガラス・金属類・自動車等は養生してください
※施工後の水散布は不要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする